Startseite

SICK - SIK6039867 PFT-SRBX25SG1SSAALS - 6039867

KopierenKopieren
SICK - SIK6039867 PFT-SRBX25SG1SSAALS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768008616

Artikelnummer

SIK6039867

Herstellernummer

6039867

Hersteller

SIK

PFT-SRBX25SG1SSAALSSZ. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Fluido, gassoso. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 0,25 bar. Temperatura di processo –30 °C ... +100 °C. Segnale d'uscita 4 mA ... 20 mA, 2 conduttori