SICK - SIK6041428 STE-1205-WQ MAL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - 85...85 °C
Bemessungsspannung - 60 V
Schutzart (IP), montiert - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449074828289
Artikelnummer
SIK6041428
Herstellernummer
6041428
Hersteller
SIK
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
STE-1205-WQ. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore maschio (assemblato)Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, M12, 5 poli, angolato, Codifica B. Tipo di connessione Collegamento elastico. Sezione conduttore consentita 0,14 mm² ... 0,5 mm². Tensione di misurazione ≤ 60 V. Capacità di condurre corrente 4 A


