Startseite

SICK - SIK6041658 UP56-211118 ULTRA - 6041658

KopierenKopieren
SICK - SIK6041658 UP56-211118 ULTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076453250

Artikelnummer

SIK6041658

Herstellernummer

6041658

Hersteller

SIK

UP56-211118. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Fluido Liquidi, Materiale sfuso. Tipo di rilevamento Soglia, continuo. Distanza di lavoro nel contenitore 30 mm ... 250 mm. Distanza di lavoro nel tubo d'immersione 30 mm ... 990 mm. Tempo di risposta ≤ 68 ms. Isteresi 3 mm.