Startseite

SICK - SIK6041738 FFUS20-1G1IO - 6041738

KopierenKopieren
SICK - SIK6041738 FFUS20-1G1IO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075470258

Artikelnummer

SIK6041738

Herstellernummer

6041738

Hersteller

SIK

FFUS20-1G1IO. SENSORI DI FLUSSO. Fluido Liquidi. Ampiezza dei tubi di misura DN 20. Temperatura di processo 0 °C ... +80 °CPressione di processo Max. 10 bar. Flusso minimo ≥ 3,5 l/min. Flusso massimo ≤ 60 l/min. Tratto in entrata 40 cm. Tratto in uscita 10 cm. Conduttività Nessuna limitazione. Precisione dell'elemento di misura 2 % (del valore finale). Riproducibilità ≤ 0,5 %. Risoluzione 0,012 l/min