SICK - SIK6041782 IMA08-04BE3ZC0K IND - 6041782

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074983513
Artikelnummer
SIK6041782
Herstellernummer
6041782
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
66 mm
Versorgungsspannung:
15...15 V


