Startseite

SICK - SIK6041792 IMA12-06BE3ZC0K IND - 6041792

KopierenKopieren
SICK - SIK6041792 IMA12-06BE3ZC0K IND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074458448

Artikelnummer

SIK6041792

Herstellernummer

6041792

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

45 mm

Versorgungsspannung:

15...15 V

IMA12-06BE3ZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 0 mm ... 6 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,86 mm. Montaggio in metallo Quasi a filo. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Funzione di uscita Analogico. Precisione della ripetizione 0,3 mm.Precisione di ripetizione (TA constante) ± 0,01 mm. Risoluzione ≤ 1 μm. Grado di protezione IP67. Caratteristiche particolari Uscita analogica. Materiale della custodia Metallo, Ottone, nichelato. Materiale, superficie attiva Materiale plastico. Lunghezza 45 mm. Lunghezza utile della filettatura 29 mm