SICK - SIK6041794 IMA18-20NE1ZC0K IND - 6041794
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076740770
Artikelnummer
SIK6041794
Herstellernummer
6041794
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
48.5 mm
Versorgungsspannung:
15...15 V


