SICK - SIK6041822 VSE180-2P41132 - 6041822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 20000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 28000 mm
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Packung
1 ST
EAN
7449075802004
Artikelnummer
SIK6041822
Herstellernummer
6041822
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
28000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
62.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
645 nm
Lichtfleck:
1100 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


