Startseite

SICK - SIK6042017 IQ04-1B5PSKW2S INDU - 6042017

KopierenKopieren
SICK - SIK6042017 IQ04-1B5PSKW2S INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078769090

Artikelnummer

SIK6042017

Herstellernummer

6042017

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

4 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...10 V

Breite des Sensors:

8 mm

Höhe des Sensors:

16 mm

Schaltfrequenz:

600 Hz