SICK - SIK6042046 IQ25-05BPSDU2S INDU - 6042046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449079450218
Artikelnummer
SIK6042046
Herstellernummer
6042046
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
10 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...10 V
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Schaltfrequenz:
500 Hz


