SICK - SIK6042085 IM04-0B6PS-ZR1 INDU - 6042085
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0.6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449074968947
Artikelnummer
SIK6042085
Herstellernummer
6042085
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
0.6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
4 mm
Länge des Sensors:
22 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
5000 Hz


