Startseite

SICK - SIK6043806 VTF180-2P42414 - 6043806

KopierenKopieren
SICK - SIK6043806 VTF180-2P42414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 1 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075802066

Artikelnummer

SIK6043806

Herstellernummer

6043806

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

1 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

18 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

83.8 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

18 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

Lichtfleck:

8 mm²

VTF180-2P42414. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, background blanking. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 83,8 mm. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 1 mm ... 130 mm. Distanza di rilevamento 1 mm ... 100 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 8 mm (100 mm). Lunghezza d'onda: 645 nm. Impostazione Potenziometro, 270° (Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli