Startseite

SICK - SIK6043813 VTE180-2N42444 - 6043813

KopierenKopieren
SICK - SIK6043813 VTE180-2N42444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 400 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075802127

Artikelnummer

SIK6043813

Herstellernummer

6043813

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

400 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

83.8 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

VTE180-2N42444. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, background blanking. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 83,8 mm. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 1 mm ... 450 mm. Distanza di rilevamento 1 mm ... 400 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 20 mm (400 mm). Fascio di luce Circa 1,5°. Lunghezza d'onda: 645 nm. Impostazione Potenziometro, 270°(Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione NPN. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli