Startseite

SICK - SIK6043832 VL180-2P41133 - 6043832

KopierenKopieren
SICK - SIK6043832 VL180-2P41133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 5500 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075802288

Artikelnummer

SIK6043832

Herstellernummer

6043832

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

5500 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Bemessungsschaltabstand:

50 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

76.9 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

VL180-2P41133. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 76,9 mm. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 0,05 m ... 5,5 m. Distanza di rilevamento 0,05 m ...4,5 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 270 mm (4 m). Fascio di luce Circa 4,5°. Lunghezza d'onda: 645 nm. Impostazione Potenziometro, 270° (Sensibilità). Uscita di commutazione PNP