Startseite

SICK - SIK6043854 VSE180-2P42439 - 6043854

KopierenKopieren
SICK - SIK6043854 VSE180-2P42439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 19000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 25000 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075802608

Artikelnummer

SIK6043854

Herstellernummer

6043854

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

19000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

25000 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

83.8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

Lichtfleck:

1100 mm²

VSE180-2P42439. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 83,8 mm. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 25 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 19 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 1.100 mm (20 m). Fascio di luce Circa 5°. Lunghezza d'onda: 645 nmImpostazione Potenziometro, 270° (Sensibilità). Uscita dicommutazione PNP