Startseite

SICK - SIK6044035 VSE180-2P32437 - 6044035

KopierenKopieren
SICK - SIK6044035 VSE180-2P32437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 20000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 28000 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075802561

Artikelnummer

SIK6044035

Herstellernummer

6044035

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

20000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

28000 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

69.8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

Lichtfleck:

1100 mm²

VSE180-2P32437. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 69,8 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 28 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 20 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 1.100 mm (20 m). Fascio di luce Circa 5°. Lunghezza d'onda: 645 nm. Impostazione Potenziometro, 270° (Sensibilità). Peso 36 g