Startseite

SICK - SIK6044674 WTB250-2P1131 - 6044674

KopierenKopieren
SICK - SIK6044674 WTB250-2P1131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274435

Artikelnummer

SIK6044674

Herstellernummer

6044674

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

100 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

20 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

160 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

43.9 mm

Reaktionszeit:

3 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

65 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtfleck:

30 mm²

WTB250-2P1131. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 65 mm x 43,9 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanzamax. di rilevamento 100 mm ... 300 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 300 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (300 mm). Fascio di luce Circa 3°. Impostazione Potenziometro, 2 rotazioni, Potenziometro, 2 rotazioni. Uscita di commutazione PNP.Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile attraverso cavo di controllo L/D. Corrente di uscita Imax. = 100 mA. Tempo di risposta = 3 ms. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m