Startseite

SICK - SIK6044678 WTB250-2N1141 - 6044678

KopierenKopieren
SICK - SIK6044678 WTB250-2N1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 150 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274473

Artikelnummer

SIK6044678

Herstellernummer

6044678

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

150 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Breite des Sensors:

20 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

160 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

43.9 mm

Reaktionszeit:

3 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

65 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtfleck:

30 mm²

WTB250-2N1141. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 65 mm x 43,9 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanzamax. di rilevamento 150 mm ... 500 mm. Distanza di rilevamento 150 mm ... 500 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (500 mm). Fascio di luce Circa 3°. Impostazione Potenziometro, 2 rotazioni 3) Potenziometro, 2 rotazioni. Uscita di commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile attraverso cavo di controllo L/D. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m. Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,18 mm². Diametro cavo Ø 3,8 mm