Startseite

SICK - SIK6044683 WTB250-2R1541 - 6044683

KopierenKopieren
SICK - SIK6044683 WTB250-2R1541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 150 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274527

Artikelnummer

SIK6044683

Herstellernummer

6044683

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

150 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

20 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

33 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Länge des Sensors:

43.9 mm

Reaktionszeit:

15 ms

Höhe des Sensors:

60 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtfleck:

30 mm²

WTB250-2R1541. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 60 mm x 43,9 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanzamax. di rilevamento 150 mm ... 500 mm. Distanza di rilevamento 150 mm ... 500 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (500 mm). Fascio di luce Circa 3°. Impostazione Potenziometro, 2 rotazioni 3) Potenziometro, 2 rotazioni. Uscita di commutazione Relè, Isolamento galvanico. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m