SICK - SIK6044693 WTB250-2R1551 - 6044693

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Packung
1 ST
EAN
7449076274572
Artikelnummer
SIK6044693
Herstellernummer
6044693
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
20 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
33 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Länge des Sensors:
43.9 mm
Reaktionszeit:
15 ms
Höhe des Sensors:
60 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtfleck:
35 mm²


