Startseite

SICK - SIK6044695 WL250-2N1131 - 6044695

KopierenKopieren
SICK - SIK6044695 WL250-2N1131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 12000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274589

Artikelnummer

SIK6044695

Herstellernummer

6044695

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

12000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

10 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

65 mm

Länge des Sensors:

43.9 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

WL250-2N1131. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 65 mm x 43,9 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0,01 m ... 15 m. Distanza di rilevamento 0,01 m ... 13 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 260 mm (8 m). Fascio di luce Circa 2°. Impostazione Potenziometro, 2 rotazioni. Uscita di commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile attraverso cavo di controllo L/D. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m