SICK - SIK6044700 WL250-2R1531 - 6044700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 12000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7449076658655
Artikelnummer
SIK6044700
Herstellernummer
6044700
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
12000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsschaltabstand:
10 mm
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
15 ms
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
hellschaltend
Schaltfrequenz:
33 Hz
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
43.9 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff


