Startseite

SICK - SIK6044703 WSE250-2P1131 - 6044703

KopierenKopieren
SICK - SIK6044703 WSE250-2P1131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 40000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 50000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274626

Artikelnummer

SIK6044703

Herstellernummer

6044703

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

40000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

50000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

65 mm

Länge des Sensors:

43.9 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtfleck:

600 mm²

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

WSE250-2P1131. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 65 mm x 43,9 mmPunto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 50 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 40 m. Natura della luce Luce rossa visibileSorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 0,6 m (20 m). Fascio di luce Circa 2°. Impostazione Potenziometro, 2 rotazioni. Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m