Startseite

SICK - SIK6044705 WSE250-2P2431 - 6044705

KopierenKopieren
SICK - SIK6044705 WSE250-2P2431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 40000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 50000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274633

Artikelnummer

SIK6044705

Herstellernummer

6044705

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

40000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

50000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

65 mm

Länge des Sensors:

43.9 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtfleck:

600 mm²