SICK - SIK6044707 WSE250-2R1531 - 6044707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 40000 mm
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 50000 mm
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
7449076274640
Artikelnummer
SIK6044707
Herstellernummer
6044707
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
40000 mm
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
50000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
43.9 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
15 ms
Schaltfrequenz:
33 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Lichtfleck:
600 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


