Startseite

SICK - SIK6044728 WTE280-2P2431 - 6044728

KopierenKopieren
SICK - SIK6044728 WTE280-2P2431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 1500 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078548268

Artikelnummer

SIK6044728

Herstellernummer

6044728

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

1500 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

23.5 mm

Höhe des Sensors:

63 mm

Länge des Sensors:

74.5 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

WTE280-2P2431. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energeticoDimensioni (L x H x P) 23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 10 mm ... 2.000 mm. Distanza di rilevamento 10 mm ... 1.500 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 45 mm (1.500 mm). Impostazione PotenziometroRegolabile su regolatore di distanza di commutazione. Uscita di commutazione PNP.Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso interruttore light on/dark on. Corrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta ≤ 0,5 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli