Startseite

SICK - SIK6044738 WL280-2H4331 - 6044738

KopierenKopieren
SICK - SIK6044738 WL280-2H4331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 15000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077674807

Artikelnummer

SIK6044738

Herstellernummer

6044738

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

15000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Schutzart (IP):

IP66

Spannungsart:

AC/DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

10 mm

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

15 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hellschaltend

Schaltfrequenz:

33 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

23.5 mm

Höhe des Sensors:

74.5 mm

Länge des Sensors:

63 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff