Startseite

SICK - SIK6044741 WSE280-2P4331 - 6044741

KopierenKopieren
SICK - SIK6044741 WSE280-2P4331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 50000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 60000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075942717

Artikelnummer

SIK6044741

Herstellernummer

6044741

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

50000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

23.5 mm

Höhe des Sensors:

74.5 mm

Länge des Sensors:

63 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtfleck:

600 mm²