SICK - SIK6044747 WSE280-2H4331 - 6044747
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 50000 mm
Schutzart (IP) - IP66
Max. Schaltabstand - 60000 mm
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Packung
1 ST
EAN
8001021102362
Artikelnummer
SIK6044747
Herstellernummer
6044747
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
50000 mm
Schutzart (IP):
IP66
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
23.5 mm
Höhe des Sensors:
74.5 mm
Länge des Sensors:
63 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
15 ms
Schaltfrequenz:
33 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Lichtfleck:
600 mm²


