Startseite

SICK - SIK6044759 WTE280-2R1531 - 6044759

KopierenKopieren
SICK - SIK6044759 WTE280-2R1531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 1500 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076687822

Artikelnummer

SIK6044759

Herstellernummer

6044759

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

1500 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Tastfunktion:

hellschaltend

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

23.5 mm

Höhe des Sensors:

63 mm

Länge des Sensors:

74.5 mm

Reaktionszeit:

15 ms

Schaltfrequenz:

33 Hz

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C