SICK - SIK6044760 WL280-2R4331 - 6044760
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 12000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Schutzart (IP) - IP66
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7449077344083
Artikelnummer
SIK6044760
Herstellernummer
6044760
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
12000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsschaltabstand:
10 mm
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
15 ms
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
hellschaltend
Schaltfrequenz:
33 Hz
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
23.5 mm
Höhe des Sensors:
74.5 mm
Länge des Sensors:
63 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff


