Startseite

SICK - SIK6048389 UM18-217127112 ULT - 6048389

KopierenKopieren
SICK - SIK6048389 UM18-217127112 ULT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274725

Artikelnummer

SIK6048389

Herstellernummer

6048389

Hersteller

SIK

UM18-217127112. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 20 mm ... 150 mm, 250 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Uscita analogica 1 x 0 V ... 10 V (≥ 100 kΩ). Risoluzione uscita analogica 12 bit. Materiale della custodia Ottone nichelato. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli