Startseite

SICK - SIK6048398 UM18-212126111 ULT - 6048398

KopierenKopieren
SICK - SIK6048398 UM18-212126111 ULT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274817

Artikelnummer

SIK6048398

Herstellernummer

6048398

Hersteller

SIK

UM18-212126111. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 65 mm ... 350 mm, 600 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Tempo di risposta 64 ms. Tempo di uscita 16 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 400 kHz. Uscita analogica 1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 500 Ω). Risoluzione uscita analogica 12 bit. Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Uscita di emissione Diritta