SICK - SIK6048408 UM18-217161101 ULT - 6048408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449078422636
Artikelnummer
SIK6048408
Herstellernummer
6048408
Hersteller
SIK
UM18-217161101. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 20 mm ... 150 mm, 250 mm. Risoluzione 0,2 mm. Tempo di risposta 32 ms. Frequenza di commutazione 25 Hz. Tempo di uscita 8 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 380 kHz. Uscita di commutazione 1 x PNP (200 mA). Isteresi 2 mm. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia PBT. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 4 poli. Uscita di emissione Diritta


