SICK - SIK6049138 FLG2-20025011 - 6049138
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 25 mm
Schutzfeldhöhe - 230 mm
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
7449073059028
Artikelnummer
SIK6049138
Herstellernummer
6049138
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
25 mm
Schutzfeldhöhe:
230 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
230 mm
Breite des Sensors:
312 mm
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Umgebungstemperatur:
0...0 °C
Reaktionszeit:
0.1 ms


