Startseite

SICK - SIK6049680 UFN3-70N415 - 6049680

KopierenKopieren
SICK - SIK6049680 UFN3-70N415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gabeltiefe - 69 mm

  • Breite des Sensors - 18 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078810341

Artikelnummer

SIK6049680

Herstellernummer

6049680

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP65

Gabeltiefe:

69 mm

Breite des Sensors:

18 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Höhe des Sensors:

47.5 mm

Länge des Sensors:

92.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.25 ms

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

5...5 °C

UFN3-70N415. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 18 mm x 47,5 mm x 92,5 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento a ultrasuoni. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 3 mm. Profondità forcella 69 mmOggetto più piccolo rilevabile (MDO) Fessura etichetta / Dimensioni dell'etichetta: 2 mm. Funzione di commutazione Funzionamento light on/dark on regolabile mediante tasto. Uscita di commutazione NPN