SICK - SIK6049725 IQ05-0B8PS-ZUP INDU - 6049725
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0.8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449077641274
Artikelnummer
SIK6049725
Herstellernummer
6049725
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
0.8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...10 V
Breite des Sensors:
5 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Schaltfrequenz:
5000 Hz


