SICK - SIK6049736 IM05-1B5POVU2S INDU - 6049736
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 5 mm
Länge des Sensors - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074354351
Artikelnummer
SIK6049736
Herstellernummer
6049736
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
5 mm
Länge des Sensors:
25 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
3000 Hz


