SICK - SIK6049739 IM05-1B5PSVT0S INDU - 6049739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449077358714
Artikelnummer
SIK6049739
Herstellernummer
6049739
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
5 mm
Länge des Sensors:
38 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
3000 Hz


