Startseite

SICK - SIK6050528 OD1-B100C50I25 - 6050528

KopierenKopieren
SICK - SIK6050528 OD1-B100C50I25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Laserschutzklasse - Klasse 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073718437

Artikelnummer

SIK6050528

Herstellernummer

6050528

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Schutzart (IP):

IP67

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

OD1-B100C50I25. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 20 mm ... 150 mm. Risoluzione 20 μm. Riproducibilità 30 μm. Tempo di risposta 2 ms / 4 ms / 8 ms / 16 ms / Auto.Linearità ± 100 μm. Frequenza di misurazione 2 kHz / 1 kHz / 500 Hz / 250 Hz /Auto. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 1 (EN 60825-1). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 1,6 mm x 1 mm (35 mm).Tipo di connessione Cavo con connettore maschio, M12, 5 poli, 30 cm. Tipo Misurazione punto luminoso (distanza) 700 μm x 600 μm (100 mm). Consumo energetico ≤ 1,92 W