Startseite

SICK - SIK6050760 WLL180T-M634PHOTO - 6050760

KopierenKopieren
SICK - SIK6050760 WLL180T-M634PHOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Schaltfrequenz - 62.5 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074850372

Artikelnummer

SIK6050760

Herstellernummer

6050760

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP50

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Schaltfrequenz:

62.5 Hz

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

10.5 mm

Höhe des Verstärkers:

34.6 mm

Länge des Verstärkers:

71.9 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Umgebungstemperatur:

55...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff