Startseite

SICK - SIK6052361 WL100-2P3439 - 6052361

KopierenKopieren
SICK - SIK6052361 WL100-2P3439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 7200 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768114454

Artikelnummer

SIK6052361

Herstellernummer

6052361

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

7200 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

ja

Bemessungsschaltabstand:

10 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

10 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

11 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

632 nm

WL100-2P3439. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento0,01 m ... 7,2 m. Distanza di rilevamento 0,01 m ... 5,5 m Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 280 mm (4 m). Lunghezza d'onda: 632 nm. impostazione Potenziometro (Sensibilità). Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli