Startseite

SICK - SIK6052368 WS/WE100-2P4439 - 6052368

KopierenKopieren
SICK - SIK6052368 WS/WE100-2P4439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 20000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 33000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073856283

Artikelnummer

SIK6052368

Herstellernummer

6052368

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

20000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

33000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Breite des Sensors:

11 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

632 nm

Lichtfleck:

850 mm²

WS/WE100-2P4439. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mmPunto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 33 m.Distanza di rilevamento 0 m ... 20 m. Natura della luce Luce rossa visibileSorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 850 mm (12 m). Lunghezza d'onda: 632 nm. Impostazione Potenziometro, 270° (Sensibilità). Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli