Startseite

SICK - SIK6052619 DOL-1204-G25MNI C - 6052619

KopierenKopieren
SICK - SIK6052619 DOL-1204-G25MNI C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071176420

Artikelnummer

SIK6052619

Herstellernummer

6052619

Hersteller

SIK

DOL-1204-G25MNI. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M12, 4 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B Cavo. Tipo di connessione Estremità cavo sciolta. Materiale, connettore a spina PUR. Colore, connettore a spina GrigioMateriale, dado zigrinato Acciaio inox (V4A/1.4404). Cavo 25 m, A 4 fili, non schermato, PVC