Startseite

SICK - SIK6052620 DOL-1204-W25MNI C - 6052620

KopierenKopieren
SICK - SIK6052620 DOL-1204-W25MNI C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071176437

Artikelnummer

SIK6052620

Herstellernummer

6052620

Hersteller

SIK

DOL-1204-W25MNI. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M12, 4 poli, angolato.Tipo di collegamento testa B Cavo. Tipo di connessione Estremità cavo sciolta. Materiale, connettore a spina PUR. Colore, connettore a spina Grigio. Materiale, dado zigrinato Acciaio inox (V4A/1.4404). Cavo 25 m, A 4 fili, non schermato, PVC