SICK - SIK6058025 IH03-01BPSVU2K IND - 6058025
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077354167
Artikelnummer
SIK6058025
Herstellernummer
6058025
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
1 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
3 mm
Länge des Sensors:
12 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
8000 Hz


