SICK - SIK6058149 CM18-12NPP-EC1 - 6058149
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449072847329
Artikelnummer
SIK6058149
Herstellernummer
6058149
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
50 Hz


