Startseite

SICK - SIK6058499 DSL-1204-G02MRN CA - 6058499

KopierenKopieren
SICK - SIK6058499 DSL-1204-G02MRN CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073651031

Artikelnummer

SIK6058499

Herstellernummer

6058499

Hersteller

SIK

DSL-1204-G02MRN. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavo di collegamento con connettore femmina e connettore maschio. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M12, 4 poli, dirittaTipo di collegamento testa B Connettore maschio, M12, 4 poli, diritta. Materiale, connettore a spina PP. Colore, connettore a spina Grigio. Materiale, dado zigrinato Acciaio inox (V4A/1.4404). Cavo 2 m, A 4 fili, non schermato, PP