SICK - SIK6058744 UFN3-70N417 - 6058744
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gabeltiefe - 69 mm
Breite des Sensors - 18 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Packung
1 ST
EAN
7449077575456
Artikelnummer
SIK6058744
Herstellernummer
6058744
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP65
Gabeltiefe:
69 mm
Breite des Sensors:
18 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Höhe des Sensors:
47.5 mm
Länge des Sensors:
92.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.25 ms
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
5...5 °C


