SICK - SIK6062141 WTT190L-K2233 - 6062141
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449078133754
Artikelnummer
SIK6062141
Herstellernummer
6062141
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
17.4 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
34.7 mm
Reaktionszeit:
51.4 ms
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Höhe des Sensors:
45.6 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
658 nm
Lichtfleck:
12 mm²


